- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- inax 便座 部品のおすすめ人気ランキング
inax 便座 部品のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新119件の「inax 便座 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「inax 便座 ヒンジ」、「閉止ユニット」、「ソフト閉止ユニット」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,248税込¥1,373
5日以内出荷
適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
不二ラテックス揺動ダンパー FYN-P1シリーズ
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
INAX(LIXIL)ヒンジスローダウン付
仕様左右セット適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
トックベアリング(TOK)ロータリーバンパー TD14
開閉角度(°)110°耐久回数5万回RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
1セット
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替ヒーター容量(W)(暖房便座)45定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)136省エネ基準達成率(%)103適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
適合機種CF-37AK,CF-39AK適合CF-37AK、CF-39AK
適合品番TC291、TC290
1箱
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用材質POM
LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD22A1
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転材質亜鉛合金色素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
INAX(LIXIL)便フタキット
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】寸法A(mm)65
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2寸法(mm)22×26×128
1箱(2本)
¥989税込¥1,088
当日出荷